品番 : EA995AA-736
品名 : 70L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-240-070-8 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 70L | サイズ(mm)(W×D×H) | 338×508×661 |
| 色 | 白 | 重量 | 3.1kg |
| 材質 | PP(再生樹脂) | ||
| 袋止め付(お客様取り付け) | |||
| 塩ビ不使用 | |||
| 上部に蓋の開口スペースをとらない左右両開きタイプなので、デスクや作業台の下に最適です。 | |||
| 市販のポリ袋は70L用が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,420 円(税抜)/ 8,162 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/12/19 20:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2463ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-732 70L ダストボックス(ペダル開閉式/ブラウン) |
| EA995AA-736 70L ダストボックス(ペダル開閉式/ホワイト) |
ウェブカタログ画像
拡大

