品番 : EA995AA-86
品名 : 340x340x600mm/58L ごみかご
中袋がすっきりセットできる、折りたたみ式ワイヤー屑入
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-205-100-0 |
|---|---|---|---|
| 用途 | ゴミかごに、工事現場のお掃除道具(ほうき等)入れに | 重量 | 2.5kg |
| 材質 | スチール(ポリエチレンコーティング) | 容量 | 58L |
| サイズ | 340(W)×340(D)×600(H)mm | ||
| 折りたたみ式 | |||
| 中袋がきちんと納まるのでスッキリして見えます。 | |||
| 市販のポリ袋は70L用が使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,100 円(税抜)/ 8,910 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/10 00:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2409ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AA-86 340x340x600mm/58L ごみかご |
| EA995AA-87 400x400x630mm/83L ごみかご |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-272 : 800x 900mm/70L ポリ袋(透明/特厚/10枚) |
| 関連商品 | EA995AD-292 : 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
