品番 : EA995AD-174
品名 : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/黄/100枚)
仕様
| サイズ(mm) | 450×600 | 厚み(mm) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 色 | 黄 |
| 入数(枚) | 100 | ||
| 黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋(EA995AD-177~-179A)で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 14:58現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2410ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-174 450x 600mm アスベスト回収袋(小/黄/100枚) |
| EA995AD-175A 650x 850mm アスベスト回収袋(中/黄/100枚) |
| EA995AD-176 850x1280mm アスベスト回収袋(大/黄/50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-177 : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚) |
