品番 : EA995AD-177
品名 : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚)
仕様
| サイズ(mm) | 450×600 | 厚み(mm) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 材質 | ポリエチレン | 入数(枚) | 100 |
| 色 | 透明 | ||
| EA995AD-174~-176の破袋対策としてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,600 円(税抜)/ 12,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/18 06:46現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2470ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-177 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚) |
| EA995AD-178A 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚) |
| EA995AD-179A 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-174 : 450x 600mm アスベスト回収袋(小/黄/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100枚
