詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-179A

品名 : 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚)

仕様

サイズ(mm) 850×1280 厚み(mm) 0.15
材質 ポリエチレン 入数(枚) 50
透明
黄色の袋でアスベストを梱包し、破袋対策に透明な袋で上から梱包します。(黄色の袋を二枚重ねても問題ございません。)
EA995AD-174~-176の破袋対策としてご使用ください。
追加説明
カタログ価格

14,900 (税抜)/ 16,390 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/01 16:30現在)

商品入数 50 販売単位 pk
カタログページ 2410ページ
バリエーション一覧
EA995AD-177 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚)
EA995AD-178A 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚)
EA995AD-179A 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top