品番 : EA995AD-178A
品名 : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚)
仕様
| サイズ(mm) | 650×850 | 厚み(mm) | 0.15 |
|---|---|---|---|
| 入数(枚) | 100 | 色 | 透明 |
| 材質 | ポリエチレン | 重量(g) | 140 |
| 除去したアスベストの梱包に | |||
| EA995AD-175Aの破袋対策としてご使用ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,300 円(税抜)/ 16,830 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/07 16:07現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | pk | ||
| カタログページ | 2410ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995AD-177 450x 600mm アスベスト回収袋(小/透明/100枚) |
| EA995AD-178A 650x 850mm アスベスト回収袋(中/透明/100枚) |
| EA995AD-179A 850x1280mm アスベスト回収袋(大/透明/50枚) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA995AD-175A : 650x 850mm アスベスト回収袋(中/黄/100枚) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は旧商品です。