品番 : EA995AD-295
品名 : 800x 900mm/70L ごみ袋(半透明/100枚)
仕様
メーカー | 日本サニパック | 型番 | F-7H |
---|---|---|---|
容量 | 70L | サイズ | 800×900mm |
厚み | 0.035mm | 色 | 白半透明 |
材質 | 低密度ポリエチレン | 入数 | 100枚 |
従来の1/4に折りたたまれたコンパクト包装。水濡れにも強く厨房やスーパーのバックヤードに最適。1枚ずつ取り出せます。使用後、パッケージは小さくたたんで捨てられます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,290 円(税抜)/ 4,719 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/05/17 18:31現在) |
||||
商品入数 | 100 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 2221ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995AD-292 800x 900mm/70L ごみ袋(透明/100枚) |
EA995AD-295 800x 900mm/70L ごみ袋(半透明/100枚) |
拡大