詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AD-344A

品名 : 1100x1200mm/150L ポリ袋(半透明/50枚)

仕様

メーカー 日本サニパック(sanipak) 型番 CE04
容量 150L サイズ 1100×1200mm
厚み 0.025mm 材質 HDPE+炭酸カルシウム
入数 50枚 半透明
耐冷温度 -30℃
マチ無
製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。
天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。
場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。
非食品用
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,280 (税抜)/ 3,608 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/09/24 15:51現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 2125ページ
バリエーション一覧
EA995AD-341A 650x 800mm/45L ポリ袋(半透明/100枚)
EA995AD-342A 800x 900mm/70L ポリ袋(半透明/100枚)
EA995AD-343A 900x1000mm/90L ポリ袋(半透明/100枚)
EA995AD-344A 1100x1200mm/150L ポリ袋(半透明/50枚)
EA995AD-345A 1200x1500mm/300L ポリ袋(半透明/50枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top