品番 : EA995AD-345A
品名 : 1200x1500mm/300L ポリ袋(半透明/50枚)
仕様
| メーカー | 日本サニパック(sanipak) | 型番 | CE09 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 300L | サイズ | 1200×1500㎜ |
| 厚み | 0.025㎜ | 材質 | HDPE+炭酸カルシウム |
| 入数 | 50枚 | マチ幅 | 500mm |
| 色 | 半透明 | 耐冷温度 | -30℃ |
| マチ付 | |||
| 製造、焼却時のCO2削減(20%超削減)に貢献する環境配慮型製品です。 | |||
| 天然ライムストーン配合しており、中身が見えにくい半透明です。 | |||
| 場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック出来るBOXタイプです。 | |||
| 非食品用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/08 16:31現在) |
||||
| 商品入数 | 50 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2125ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
