詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995AH-1

品名 : 230x340mm 収穫用ネット袋( 2kg用/10枚)

仕様

メーカー イノベックス(ダイオ化成) 商品名 収穫袋
規格 2kg用 サイズ(mm) 230×340
網目サイズ 約1mm 入数 10枚
材質 ポリエチレン
農園芸のみならず、幅広く活躍する収穫袋です。
経済的で手軽に使える口紐付きです。
野菜・果樹の収穫・保管・運搬に最適です。
追加説明
アイコン
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 98

(2026/10/02 01:18現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 2408ページ
バリエーション一覧
EA995AH-1 230x340mm 収穫用ネット袋( 2kg用/10枚)
EA995AH-2 230x430mm 収穫用ネット袋( 3kg用/10枚)
EA995AH-3 300x450mm 収穫用ネット袋( 5kg用/10枚)
EA995AH-4 350x600mm 収穫用ネット袋(10kg用/10枚)
EA995AH-5 420x820mm 収穫用ネット袋(20kg用/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top