品番 : EA995AH-3
品名 : 300x450mm 収穫用ネット袋( 5kg用/10枚)
仕様
| メーカー | イノベックス(ダイオ化成) | 商品名 | 収穫袋 |
|---|---|---|---|
| 規格 | 5kg用 | サイズ(mm) | 300×450 |
| 網目サイズ | 約1mm | 入数 | 10枚 |
| 材質 | ポリエチレン | ||
| 農園芸のみならず、幅広く活躍する収穫袋です。 | |||
| 経済的で手軽に使える口紐付きです。 | |||
| 野菜・果樹の収穫・保管・運搬に最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
720 円(税抜)/ 792 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 76 (2026/11/03 21:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 2408ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
