品番 : EA995BM-1
品名 : 1100x2100mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚)
仕様
| サイズ(mm) | 1100×2100 | 厚み(mm) | 0.045 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 低密度ポリエチレン | 入数(枚) | 10 |
| 耐冷温度 | -30℃ | 仕様 | マチなし |
| 塗装工事時の網戸やサッシの養生保管や、ドア扉の養生に | |||
| 引っ越し時やリフォーム中の家具類のホコリ除けなどに | |||
| トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
2,260 円(税抜)/ 2,486 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/04/23 02:30現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 0160ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BM-1 1100x2100mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚) |
| EA995BM-2 1150x2500mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚) |
| EA995BM-3 1500x2200mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
