詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BM-2

品名 : 1150x2500mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚)

仕様

サイズ(mm) 1150×2500 厚み(mm) 0.045
材質 低密度ポリエチレン 入数(枚) 10
耐冷温度 -30℃ 仕様 マチなし
塗装工事時の網戸やサッシの養生保管や、ドア扉の養生に
引っ越し時やリフォーム中の家具類のホコリ除けなどに
トラック荷台での(パレット荷物間)食料品や精密機器等、汚れを嫌う場合の緩衝スポンジボードの養生カバーにも対応できるサイズです。
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,660 円(税抜)/ 2,926 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 14

(2026/10/07 00:50現在)

商品入数 10 販売単位 PK
カタログページ 0160ページ
バリエーション一覧
EA995BM-1 1100x2100mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚)
EA995BM-2 1150x2500mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚)
EA995BM-3 1500x2200mm 養生用特大ポリ袋(透明/10枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top