詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-5

品名 : 400x295+55mm エアーキャップ袋(50枚)

のり付なので、梱包が簡単です

仕様

のり付なので、梱包が簡単です。
サイズ(W×H+のり部分) 400×295+55mm
追加説明
カタログ価格

3,340 (税抜)/ 3,674 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/05/23 17:43現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1645ページ
バリエーション一覧
EA995BR-1 240x140+75mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-2 230x200+75mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-3 230x300+55mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-4 200x400+45mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-5 400x295+55mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-6 395x455+75mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-7 160x550+55mm エアーキャップ袋(50枚)
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top