詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-7

品名 : 160x550+55mm エアーキャップ袋(50枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×H+のり部分) 160×550+55mm 入数 50枚
のり付なので、梱包が簡単です。
追加説明
カタログ価格

2,960 (税抜)/ 3,256 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/08/02 15:19現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1645ページ

代替品

EA995BR-7A
  • 品番

    EA995BR-7A

  • コメント

    変更点:メーカー

バリエーション一覧
EA995BR-1 240x140+75mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-2 230x200+75mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-3 230x300+55mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-4 200x400+45mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-5 400x295+55mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-6 395x455+75mm エアーキャップ袋(50枚)
EA995BR-7 160x550+55mm エアーキャップ袋(50枚)
ウェブカタログ画像
入数50枚
※イメージ画像
  • 入数50枚\n※イメージ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top