品番 : EA995BR-54
品名 : 900mmx 5m エアクッション(ロール)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-AC905 |
|---|---|---|---|
| 幅(mm) | 900 | 厚み(mm) | 3.5 |
| 長さ(m) | 5 | 粒径 | φ10mm |
| 材質 | ポリエチレン | 使用例 | 時計・雑貨、ビン(割れもの) |
| ロールタイプ | |||
| 様々な梱包・緩衝剤に。 | |||
| ・梱包、緩衝剤以外での使用はしないでください。 ・火器の近くで使用、保管はしないでください。 ・製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
825 円(税抜)/ 908 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/06/18 03:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1645ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BR-52 400mmx10m エアクッション(ロール) |
| EA995BR-53 600mmx20m エアクッション(ロール) |
| EA995BR-54 900mmx 5m エアクッション(ロール) |
| EA995BR-55 900mmx10m エアクッション(ロール) |
| EA995BR-56 1200mmx10m エアクッション(ロール) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA995BR-52です
