詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BR-55

品名 : 900mmx10m エアクッション(ロール)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-AC910
幅(mm) 900 厚み(mm) 3.5
長さ(m) 10 粒径 φ10mm
材質 ポリエチレン 使用例 時計・雑貨、ビン(割れもの)
ロールタイプ
様々な梱包・緩衝剤に。
・梱包、緩衝剤以外での使用はしないでください。
・火器の近くで使用、保管はしないでください。
・製品および梱包材を廃棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
追加説明
カタログ価格

1,550 (税抜)/ 1,705 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/04/08 12:46現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1645ページ
バリエーション一覧
EA995BR-52 400mmx10m エアクッション(ロール)
EA995BR-53 600mmx20m エアクッション(ロール)
EA995BR-54 900mmx 5m エアクッション(ロール)
EA995BR-55 900mmx10m エアクッション(ロール)
EA995BR-56 1200mmx10m エアクッション(ロール)
ウェブカタログ画像
※画像はEA995BR-52です
  • ※画像はEA995BR-52です

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top