詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-2

品名 : 140x230x 85mm 収納ボックス(無地/10枚)

仕様

内寸サイズ 230×140×85(H)mm 厚み 1.5mm
材質 Eフルート段ボール 入数 10枚
組立式
丈夫な素材を使用。梱包はもちろんギフトや収納にも最適です。
追加説明
カタログ価格

2,250 (税抜)/ 2,475 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/16 12:39現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-1 120x200x 70mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-2 140x230x 85mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-3 165x165x105mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-4 165x275x 60mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-5 200x200x 80mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-6 220x320x 60mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-7 220x320x 90mm 収納ボックス(無地/10枚)
EA995BS-8 225x225x 80mm 収納ボックス(無地/10枚)
ウェブカタログ画像
入数:10枚
  • 入数:10枚
  • 単位(mm)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top