品番 : EA995BS-8
品名 : 225x225x 80mm 収納ボックス(無地/10枚)
仕様
| 内寸サイズ | 225×225×80(H)mm | 厚み | 1.5mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | Eフルート段ボール | 入数 | 10枚 |
| 組立式 | |||
| 丈夫な素材を使用。梱包はもちろんギフトや収納にも最適です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/09 05:26現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です。