品番 : EA995BS-21A
品名 : 270x185x110mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
仕様
| 規格 | B5 | 対応サイズ | 60サイズ(宅配) |
|---|---|---|---|
| 内寸サイズ | 270×185×110(H)mm | 厚さ | 1.5mm |
| 材質 | Eフルートダンボール | 入数 | 20枚 |
| 小物の梱包や発送に便利な小型ダンボールです。 | |||
| 薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより在庫スペース、原材料、配送コストの3つの削減に貢献しています。 | |||
| ※テープはついていません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,900 円(税抜)/ 3,190 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/06/18 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 束 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚
