詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-31A

品名 : 310x220x100mm/A4 ダンボール(無地/20枚)

仕様

規格 A4 対応サイズ 80サイズ(宅配)
内寸サイズ 310×220×100(H)mm 厚さ 1.5mm
材質 Eフルートダンボール 入数 20枚
小物の梱包や発送に便利な小型ダンボールです。
薄型のEフルートダンボールとA式(みかん箱タイプ)の組み合わせにより、通常のダンボールより在庫スペース、原材料、配送コストの3つの削減に貢献しています。
※テープはついていません。
追加説明
カタログ価格

3,200 (税抜)/ 3,520 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/06/18 03:49現在)

商品入数 20 販売単位
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-11A 240x160x 80mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-12A 240x160x130mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-13A 240x160x180mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-21A 270x185x110mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-22A 270x185x200mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-31A 310x220x100mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-32A 310x220x150mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-33A 310x220x230mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
ウェブカタログ画像
入数:20枚
  • 入数:20枚

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top