品番 : EA995BS-52
品名 : 220x160x160mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
仕様
| 規格 | A5 | 宅配サイズ | 60 |
|---|---|---|---|
| サイズ(内寸) | 220(W)×160(D)×160(H)mm | 厚さ | 3mm |
| 入数 | 20枚 | 色 | 無地 |
| 材質 | Bフルート段ボール | ||
| 箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。 | |||
| テープ不要で作業性がアップします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,700 円(税抜)/ 5,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/31 15:09現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 束 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
