詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-58

品名 : 375x265x310mm/B4 ダンボール(無地/20枚)

仕様

規格 B4 宅配サイズ 100
サイズ(内寸) 375(W)×265(D)×310(H)mm 厚さ 3mm
入数 20枚 無地
材質 Bフルート段ボール
箱を広げると自動で底が組み上がるワンタッチ式です。
テープ不要で作業性がアップします。
追加説明
カタログ価格

10,000 (税抜)/ 11,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/07/20 20:18現在)

商品入数 20 販売単位
バリエーション一覧
EA995BS-52 220x160x160mm/A5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-53 270x190x105mm/B5 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-54 300x215x 65mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-55 310x220x220mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-56 320x230x380mm/A4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-57 375x265x110mm/B4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-58 375x265x310mm/B4 ダンボール(無地/20枚)
EA995BS-59 440x320x190mm/A3 ダンボール(無地/20枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top