品番 : EA995BS-69
品名 : 217x167x 77mm ダンボール(シングル/30枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-DB-40B |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 220×170×80 | 内寸サイズ(mm) | 217×167×77 |
| 厚み(約) | 3mm | 容量 | 2.5L |
| 宅配サイズ | 60 | 強度 | K5 |
| 材質 | ダンボール | 梱包目安 | 雑貨・アクセサリー |
| 入数(枚) | 30 | ||
| 無地タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,020 円(税抜)/ 4,422 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/12 10:31現在) |
||||
| 商品入数 | 30 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BS-69 217x167x 77mm ダンボール(シングル/30枚) |
| EA995BS-70 317x157x114mm ダンボール(シングル/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:30枚
