品番 : EA995BS-70
品名 : 317x157x114mm ダンボール(シングル/20枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-DB-60A |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 320×160×120 | 内寸サイズ(mm) | 317×157×114 |
| 容量 | 5L | 梱包目安 | 文庫本約26冊 |
| 強度 | K5 | 厚み(約) | 3mm |
| 材質 | ダンボール | 入数(枚) | 20枚 |
| 宅配60サイズ | |||
| 無地タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,160 円(税抜)/ 3,476 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/09/28 17:20現在) |
||||
| 商品入数 | 20 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BS-69 217x167x 77mm ダンボール(シングル/30枚) |
| EA995BS-70 317x157x114mm ダンボール(シングル/20枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:20枚
