詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-83

品名 : 434x304x191mm/宅配100サイズ ダンボール(10枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 M-DB-100S
サイズ(外寸)mm 440×310×200 サイズ(内寸)mm 434×304×191
容量 25L 宅配サイズ 100
強度 C5 厚さ 約5mm
材質 ダンボール 入数 10枚
無地タイプ
追加説明
カタログ価格

2,640 (税抜)/ 2,904 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 30

(2026/09/16 13:53現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-82 324x234x171mm/宅配 80サイズ ダンボール(10枚)
EA995BS-83 434x304x191mm/宅配100サイズ ダンボール(10枚)
EA995BS-84 524x314x241mm/宅配120サイズ ダンボール(10枚)
EA995BS-85 594x394x291mm/宅配140サイズ ダンボール(10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
  • 入数10枚
  • 本商品は83です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top