品番 : EA995BS-85
品名 : 594x394x291mm/宅配140サイズ ダンボール(10枚)
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | M-DB-140L |
---|---|---|---|
サイズ(外寸)mm | 600×400×300 | サイズ(内寸)mm | 594×394×291 |
容量 | 68L | 宅配サイズ | 140 |
強度 | C5 | 厚さ | 約5mm |
材質 | ダンボール | 入数 | 10枚 |
無地タイプ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,840 円(税抜)/ 4,224 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 25 (2025/05/03 04:19現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
カタログページ | 1694ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※10枚入