品番 : EA995BS-97
品名 : 540x390x236mm ダンボール(シングル/10枚)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | DB-M5 |
|---|---|---|---|
| 外寸サイズ(mm) | 550×400×246 | 内寸サイズ(mm) | 540×390×236 |
| 容量 | 48L | 宅配サイズ | 100 |
| 収納の目安 | A3サイズの雑誌・書類、Yシャツ(2列)など | 厚さ | 5mm |
| 材質 | ダンボール | 入数(枚) | 10 |
| 無地タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,390 円(税抜)/ 4,829 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/06/18 03:27現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1646ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995BS-95 440x340x320mm ダンボール(シングル/10枚) |
| EA995BS-96 430x310x226mm ダンボール(シングル/10枚) |
| EA995BS-97 540x390x236mm ダンボール(シングル/10枚) |
| EA995BS-98 650x430x286mm ダンボール(シングル/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
