詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995BS-98

品名 : 650x430x286mm ダンボール(シングル/10枚)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 DB-L4
外寸サイズ(mm) 660×440×296 内寸サイズ(mm) 650×430×286
容量 78L 宅配サイズ 140
収納の目安 A3サイズの雑誌・書類(2列)、2つ折ジャケットなど 厚さ 5mm
材質 ダンボール 入数(枚) 10
無地タイプ
追加説明
カタログ価格

6,150 (税抜)/ 6,765 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/07/30 02:33現在)

商品入数 10 販売単位
カタログページ 1646ページ
バリエーション一覧
EA995BS-95 440x340x320mm ダンボール(シングル/10枚)
EA995BS-96 430x310x226mm ダンボール(シングル/10枚)
EA995BS-97 540x390x236mm ダンボール(シングル/10枚)
EA995BS-98 650x430x286mm ダンボール(シングル/10枚)
ウェブカタログ画像
入数10枚
※代表画像
  • 入数10枚\n※代表画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top