詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-132

品名 : 60L ダストボックス(本体+フタ)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 60L
サイズ 530×510×615mm(蓋セット時) 材質 再生ポリプロピレン
重量 2.4kg
フタロック付で本体とフタがしっかりロック
5L単位で目盛がついています。
ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

5,700 円(税抜)/ 6,270 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/06 09:13現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2405ページ
バリエーション一覧
EA995CA-131 45L ダストボックス(本体+フタ)
EA995CA-132 60L ダストボックス(本体+フタ)
EA995CA-133 90L ダストボックス(本体+フタ)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top