品番 : EA995CA-133
品名 : 90L ダストボックス(本体+フタ)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 90L |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ550×825mm(蓋セット時) | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| 重量 | 4.8kg | ||
| フタロック付で本体とフタがしっかりロック | |||
| 再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/07 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-131 45L ダストボックス(本体+フタ) |
| EA995CA-132 60L ダストボックス(本体+フタ) |
| EA995CA-133 90L ダストボックス(本体+フタ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995CA-33 : 90L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
| セット商品 | EA995CA-33F : (EA995CA-33用) フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
