品番 : EA995CA-33
品名 : 90L 丸型ダストボックス(本体のみ)
仕様
名称 | 90L本体 | サイズ(mm) | φ535×700(H) |
---|---|---|---|
材質 | 再生ポリプロピレン | 重量 | 3.1kg |
入数 | 1個 | ||
90Lダストボックス | |||
フタロック付で本体とフタがしっかりロック | |||
この商品は本体容器のみです。フタは別売りです。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 6 (2025/09/18 23:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2465ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA995CA-31 45L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
EA995CA-32 60L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
EA995CA-33 90L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA995CA-33F : (EA995CA-33用) フタ |