品番 : EA995CA-31
品名 : 45L 丸型ダストボックス(本体のみ)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 仕様 | 本体 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | サイズ | 470×φ445×510mm |
| 材質 | 再生ポリプロピレン | 重量 | 1.48kg |
| フタロック付で本体とフタがしっかりロック | |||
| フタ(EA995CA-31F)は別売りです。 | |||
| 5L単位で目盛が付いています。 | |||
| ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付 | |||
| 再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,420 円(税抜)/ 3,762 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/10/06 09:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2405ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-31 45L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
| EA995CA-32 60L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
| EA995CA-33 90L 丸型ダストボックス(本体のみ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA995CA-31F : [EA995CA-31用] フタ |
| 関連商品 | EA995CA-131 : 45L ダストボックス(本体+フタ) |
ウェブカタログ画像
拡大
