品番 : EA995CA-22F
品名 : [EA995CA-22用] フタ
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 仕様 | 45L用フタ |
|---|---|---|---|
| サイズ | 348×430×95mm | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| EA995CA-22用のフタ(本体は別売りです。) | |||
| フタロック付きで本体とフタがしっかりロック | |||
| 再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/07/17 06:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-21F [EA995CA-21用] フタ |
| EA995CA-22F [EA995CA-22用] フタ |
| EA995CA-23F [EA995CA-23用] フタ |
| EA995CA-24F [EA995CA-24用] フタ |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA995CA-22 : 45L 角型ダストボックス |
ウェブカタログ画像
拡大
