詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-22

品名 : 45L 角型ダストボックス

カタログ訂正

26/01/07 サイズ訂正。誤:340x475x570mm、正:340x445x570mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 仕様 本体
容量 45L サイズ 340×445×570mm
材質 再生ポリプロピレン 重量 2.0kg
フタロック付で本体とフタがしっかりロック
フタ(EA995CA-22F)は別売りです。
ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

4,420 (税抜)/ 4,862 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/17 06:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995CA-21 35L 角型ダストボックス
EA995CA-22 45L 角型ダストボックス
EA995CA-23 60L 角型ダストボックス
EA995CA-24 90L 角型ダストボックス
ウェブカタログ画像
  • ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top