詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-122

品名 : 45L ダストボックス(蓋付)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 容量 45L
サイズ 348×475×639mm(蓋セット時) 材質 再生ポリプロピレン
重量 2.4kg
フタロック付で本体とフタがしっかりロック
ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

5,650 円(税抜)/ 6,215 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 7

(2026/11/20 09:05現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995CA-121 35L ダストボックス(蓋付)
EA995CA-122 45L ダストボックス(蓋付)
EA995CA-123 60L ダストボックス(蓋付)
EA995CA-124 90L ダストボックス(蓋付)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付\n※画像は代表画像です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top