品番 : EA995CA-124
品名 : 90L ダストボックス(蓋付)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 90L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 450×565×830mm(蓋セット時) | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| 重量 | 5.3kg | ||
| フタロック付で本体とフタがしっかりロック | |||
| 再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
11,900 円(税抜)/ 13,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/07/17 06:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-121 35L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-122 45L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-123 60L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-124 90L ダストボックス(蓋付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995CA-24 : 90L 角型ダストボックス |
| セット商品 | EA995CA-24F : [EA995CA-24用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
