詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-24

品名 : 90L 角型ダストボックス

カタログ訂正

26/01/07 サイズ訂正。誤:430x550x710mm、正:425x550x710mm(No.57 9025)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 仕様 本体
容量 90L サイズ 425×550×710mm
材質 再生ポリプロピレン 重量 3.58kg
フタロック付で本体とフタがしっかりロック
フタ(EA995CA-24F)は別売りです。
再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/10/08 16:13現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2404ページ
バリエーション一覧
EA995CA-21 35L 角型ダストボックス
EA995CA-22 45L 角型ダストボックス
EA995CA-23 60L 角型ダストボックス
EA995CA-24 90L 角型ダストボックス
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top