品番 : EA995CA-123
品名 : 60L ダストボックス(蓋付)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 容量 | 60L |
|---|---|---|---|
| サイズ | 375×510×686mm(蓋セット時) | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| 重量 | 2.9kg | ||
| フタロック付で本体とフタがしっかりロック | |||
| ポリ袋がしっかり固定できる袋止め付 | |||
| 再生ポリプロピレンを使用した環境配慮製品です。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,570 円(税抜)/ 7,227 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/09/17 20:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 2404ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-121 35L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-122 45L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-123 60L ダストボックス(蓋付) |
| EA995CA-124 90L ダストボックス(蓋付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA995CA-23 : 60L 角型ダストボックス |
| セット商品 | EA995CA-23F : [EA995CA-23用] フタ |
ウェブカタログ画像
拡大
