詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-41A

品名 : 45L ダストボックス(一般用/イエロー)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 用途 一般用
容量 45L サイズ 280(W)×450(D)×650(H)mm
投入口 280(W)×110(H)mm 材質 再生ポリプロピレン
重量 2.6kg カラー 黄
ゴミ袋止め付
分別シール付
分別シールは透明です。
フタの取り外しが簡単な取っ手付
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/06 09:33現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2407ページ
バリエーション一覧
EA995CA-41A 45L ダストボックス(一般用/イエロー)
EA995CA-42A 45L ダストボックス(ビン・缶用/ブルー)
EA995CA-43 45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド)
ウェブカタログ画像
  • 袋止め付
  • 分別シール付
  • シールは透明です。
  • フタの取り外しが簡単な取っ手付\n※画像は代表画像です。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top