品番 : EA995CA-42A
品名 : 45L ダストボックス(ビン・缶用/ブルー)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 用途 | ビン・カン用 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | サイズ | 280(W)×450(D)×650(H)mm |
| 投入口 | φ90mm | 材質 | 再生ポリプロピレン |
| 重量 | 2.6kg | カラー | 青 |
| ゴミ袋止め付 | |||
| 分別シール付 | |||
| 分別シールは透明です。 | |||
| フタの取り外しが簡単な取っ手付 | |||
| 250mlのあきビンが約80本または350mlのあき缶が約57本収納できます。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,710 円(税抜)/ 8,481 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/08/21 13:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-41A 45L ダストボックス(一般用/イエロー) |
| EA995CA-42A 45L ダストボックス(ビン・缶用/ブルー) |
| EA995CA-43 45L ダストボックス(ペットボトル用/レッド) |
