詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CA-7

品名 : 45L 透明ダストボックス(ペットボトル用)

仕様

メーカー 積水テクノ成型 用途 ペットボトル用
容量 45L サイズ 336×403×765mm
投入口 140×110mm(楕円穴) 材質 PET(再生材52~53%使用)
重量 2.0kg
中身が見える完全透明ペールです。
不審な投入物も見えやすく安心です。
強靭で割れにくく、耐久性に優れています。
500mlのペットボトルが約30本収納できます。
袋止め付
※カラーキャップの取り外しはできません。 
追加説明
カタログ価格

10,300 (税抜)/ 11,330 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/07/17 07:29現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2407ページ
バリエーション一覧
EA995CA-7 45L 透明ダストボックス(ペットボトル用)
EA995CA-9 45L 透明ダストボックス(カン用)
EA995CA-10 45L 透明ダストボックス(ペール)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top