品番 : EA995CA-9
品名 : 45L 透明ダストボックス(カン用)
仕様
| メーカー | 積水テクノ成型 | 用途 | カン用 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 45L | サイズ | 336×403×765mm |
| 投入口 | φ90×1mm | 材質 | PET(再生材52~53%使用) |
| 色 | 黄 | 重量 | 2.0kg |
| 中身が見える完全透明ペールです。 | |||
| 不審な投入物も見えやすく安心です。 | |||
| 強靭で割れにくく、耐久性に優れています。 | |||
| 350mlのあき缶が約57本収納できます。 | |||
| 袋止め付 | |||
| ※カラーキャップの取り外しはできません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,300 円(税抜)/ 11,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/07/18 08:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2407ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CA-7 45L 透明ダストボックス(ペットボトル用) |
| EA995CA-9 45L 透明ダストボックス(カン用) |
| EA995CA-10 45L 透明ダストボックス(ペール) |
