詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CC-32

品名 : 40L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 YW-132L-PC+YW-132L-OP2
仕様 丸穴蓋 容量 40L
サイズ 280(W)×420(D)×735(H)mm 投入口サイズ φ100mm
重量 2.1kg カラー(分別シール付) ブラウン(ビン)
材質 再生PP100%(蓋投入口:PP)
多様な施設で使用できます。
袋止め付きボディ
内袋を簡単・確実にセットできます。
蓋ロックで固定
万一の転倒時にも外れにくい構造です。
塩ビ不使用
追加説明
カタログ価格

5,340 円(税抜)/ 5,874 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/11 12:41現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 2406ページ
バリエーション一覧
EA995CC-21 40L ダストボックス(角穴蓋/レッド)
EA995CC-22 40L ダストボックス(角穴蓋/ブルー)
EA995CC-23 40L ダストボックス(角穴蓋/イエロー)
EA995CC-26 40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド)
EA995CC-27 40L ダストボックス(プッシュ蓋/ブルー)
EA995CC-28 40L ダストボックス(プッシュ蓋/イエロー)
EA995CC-31 40L ダストボックス(丸穴蓋/イエロー)
EA995CC-32 40L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン)
EA995CC-33 40L ダストボックス(丸穴蓋/グレー)
ウェブカタログ画像
  • 分別シール(ビン)付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top