品番 : EB995CC-132
品名 : [EB995CC-21用]フタ(丸穴/ブラウン)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-132L-OP2 |
---|---|---|---|
仕様 | 丸穴(ブラウン) | サイズ | 280(W)×420(D)×200(H)mm |
重量 | 2.1kg | 材質 | 再生PP100% (投入口:PP) |
EA995CC-32用のフタです。 | |||
蓋に分別表示シール付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 12:21現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA995CC-32 : 40L ダストボックス(丸穴蓋/ブラウン) |
拡大