品番 : EB995CC-126
品名 : [EB995CC-21用]フタ(プッシュ/レッド)
仕様
メーカー | 山崎産業(CONDOR) | 型番 | YW-132L-OP3 |
---|---|---|---|
仕様 | プッシュ(レッド) | ||
EA995CC-26用のフタです。 | |||
蓋に分別表示シールA付属 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/29 08:04現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
その他関連 | |
---|---|
本体 | EA995CC-26 : 40L ダストボックス(プッシュ蓋/レッド) |
拡大