詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CC-46

品名 : 69L ダストボックスふた付(もえるゴミ/赤)

仕様

メーカー 山崎産業(CONDOR) 型番 ※ESCOオリジナルセット品
容量 69L 用途 もえるゴミ
サイズ 358(W)×358(D)×725(H)mm 投入口サイズ 200×200mm
重量 6.73kg 材質 本体:スチール粉体塗装
蓋:アクリル変性高衝撃塩化ビニル
取り付けワンタッチのポリ袋止め付き
高さ調節アジャスター付き
分別シール付き(もえるゴミ)
パンチングメタル仕様なので、においがこもりません。
追加説明
カタログ価格

37,600 円(税抜)/ 41,360 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/10 07:42現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 2406ページ
バリエーション一覧
EA995CC-46 69L ダストボックスふた付(もえるゴミ/赤)
EA995CC-47 69L ダストボックスふた付(ペットボトル/黄)
EA995CC-48 69L ダストボックスふた付(カン類/灰)
ウェブカタログ画像
  • 袋止め付き
  • 本体
  • 蓋

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top