品番 : EA995CD-6
品名 : [EA995CD-1用] フタ(一般ゴミ/ブラウン)
仕様
| メーカー | テラモト | 型番 | DS-223-142-4 |
|---|---|---|---|
| 色 | 茶 | 用途 | 一般ゴミ |
| サイズ | 約420(W)×310(D)×160(H)mm (ゴミ箱本体にセット時:約420(W)×310(D)×690(H)mm) |
投入口サイズ | 282×140mm |
| 重量 | 約390g | 材質 | ポリプロピレン(再生樹脂) |
| EA995CD-16の替ふた | |||
| 用途シールは蓋に付属しています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/20 06:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2403ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA995CD-6 [EA995CD-1用] フタ(一般ゴミ/ブラウン) |
| EA995CD-7 [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー) |
| EA995CD-8 [EA995CD-1用] フタ(もえるゴミ/レッド) |
| EA995CD-9 [EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー) |
