詳細表示

このページのURL:

品番 : EA995CD-7

品名 : [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー)

仕様

メーカー テラモト 型番 DS-223-145-3
色 青 用途 もえないゴミ
サイズ 約420(W)×310(D)×160(H)mm
(ゴミ箱本体にセット時:約420(W)×310(D)×690(H)mm)
投入口サイズ 282×140mm
重量 約390g 材質 ポリプロピレン(再生樹脂)
EA995CD-17の替ふた
用途シールは蓋に付属しています。
追加説明
カタログ価格

2,510 円(税抜)/ 2,761 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/29 22:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2403ページ
バリエーション一覧
EA995CD-6 [EA995CD-1用] フタ(一般ゴミ/ブラウン)
EA995CD-7 [EA995CD-1用] フタ(もえないゴミ/ブルー)
EA995CD-8 [EA995CD-1用] フタ(もえるゴミ/レッド)
EA995CD-9 [EA995CD-1用] フタ(ペットボトル/グレー)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top