品番 : EA996A-2
品名 : [L] 継ぎ作業服
仕様
| サイズ | L | 身長(cm) | 165~173 |
|---|---|---|---|
| 着丈 | 51cm | 胸囲 | 118cm |
| 裄丈 | 82.5cm | 股下 | 78cm |
| 材質 | 綿100% | ポケット数 | 胸:2箇所、ズボン:前後×各2箇所 |
| 腰部伸縮機能付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,910 円(税抜)/ 7,601 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/06 04:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 着 | ||
| カタログページ | 2216ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA996A-1 [M] 継ぎ作業服 |
| EA996A-2 [L] 継ぎ作業服 |
| EA996A-3 [LL] 継ぎ作業服 |
| EA996A-4 [3L] 継ぎ作業服 |
| EA996A-5 [4L] 継ぎ作業服 |
ウェブカタログ画像
拡大
